Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico HY 230 I Hygrostat innenliegendes Bedienelement 0157.0127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0012366
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0127
EAN/GTIN:
     4012799571278
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat verteilersysteme
Der elektronische Hygrostat HY 230 bzw. HY 230 I dient zur Entfeuchtung oder Befeuchtung von geschlossenen Raumen. Er ist fur samtliche Wohnbereiche und Gewerberaume geeignet, auch fur Feuchtraume wie z.B. Badezimmer (Bei Installation bitte Schutzart beachten), Wasch- und Trockenraume. Der Hygrostat erfasst mit einem internen Sensor die Raumfeuchtigkeit und schaltet abhangig vom eingestellten Sollwert die Ventilatoren, Warmeruckgewinnungsgerate bzw. Be- oder Entfeuchtungsgerate ein und aus. Der HY 230 bzw. HY 230 I wird entweder direkt auf eine UP-Dose montiert oder uber das Aufputz-Montageset APM HY 230 an die Wand montiert. Mit einem Dipschalter auf der Platine kann bei der Inbetriebnahme die Betriebsart Entfeuchten (Werkseinstellung) oder Befeuchten festgelegt werden. Durch eine rote Leuchtdiode im Gehause wird der Schaltzustand des Relais angezeigt.Artikel: HY 230 I, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Ausgang: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP 30, Messbereich relative Feuchte: 20 % - 80 %, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinwei?, ahnlich RAL 9010, Gewicht: 0,07 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,08 kg, Breite: 71 mm, Hohe: 71 mm, Tiefe: 27 mm, Breite mit Verpackung: 75 mm, Hohe mit Verpackung: 80 mm, Tiefe mit Verpackung: 36 mm, Umgebungstemperatur: 0 ?C bis 50 ?C, Bedienelement: Innenliegend, Fuhlertoleranz, relative Feuchte: 5 %, Schaltdifferenz, relative Feuchte: 2,5 %, Max. zulassiger Schaltstrom: 10 A / 4 A / cos phi = 1, 230 V AC / cos phi = 0,6, 230 V AC, Max. zulassiger Einschaltstrom: 16 A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,80*
€ 125,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,08*
€ 126,01*
€ 5,46*
ab € 106,24*
€ 127,76*
€ 3,50*
ab € 109,03*
€ 131,08*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,39*
€ 131,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.