Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico RSOF 12/50 Ovalschalldampfer flach Lange 500mm DN125 0092.0531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0010272
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0092.0531
EAN/GTIN:
     4012799925316
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
lüftungs schalldämpfer
Flacher, flexibler Telefonie-Schalldampfer in Ovalausfuhrung. Fur geringe Einbauhohen geeignet, dessen Biegefahigkeit eine Anpassung auch bei schwierigen Platzverhaltnissen und Leitungsfuhrung ermoglicht. Die Schalldampfer sind aus zweilagigen, flexiblen Aluminiumrohren hergestellt. Das Innenrohr ist feinporig perforiert. Zwischen Innen- und Au?enrohr befindet sich eine Dammschicht aus kunstharzgebundener Mineralfasermatte, Starke 50 mm. Die Anschlussstutzen haben Nippelma? und passen in Rohre. Nicht brennbar gema? EN 13501 A1.Artikel: RSOF 12/50, Ausfuhrung: 50 mm Schallschluckpackung, Material: Aluminium, Gewicht: 1,09 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,65 kg, Nennweite: 125 mm, Lange: 500 mm, Breite: 265 mm, Hohe: 175 mm, Tiefe: 500 mm, Breite mit Verpackung: 275 mm, Hohe mit Verpackung: 275 mm, Tiefe mit Verpackung: 810 mm, Umgebungstemperatur: 200 ?C, Einfugungsdampfung bei 63 Hz: 1 dB, Einfugungsdampfung bei 125 Hz: 3 dB, Einfugungsdampfung bei 250 Hz: 9 dB, Einfugungsdampfung bei 500 Hz: 17 dB, Einfugungsdampfung bei 1 kHz: 27 dB, Einfugungsdampfung bei 2 kHz: 31 dB, Einfugungsdampfung bei 4 kHz: 15 dB, Einfugungsdampfung bei 8 kHz: 17 dB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 128,70*
€ 160,15*
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 181,43*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,25*
€ 183,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,51*
€ 191,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 161,80*
€ 195,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.