Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer oval Alu RSOF12/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C873F22
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0531
EAN/GTIN:
     4012799925316
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
lüftungs schalldämpfer
Schalldämpfer oval Alu RSOF12/50
Weitere Informationen:
Anschlussbreite:
0 mm
Anschlusshöhe:
0 mm
Arbeitslänge:
500 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
175 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 183,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,62*
€ 184,45*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,81*
€ 192,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 161,08*
€ 196,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 161,68*
€ 196,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.