Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacher Ovalschalldämpfer Länge 500 mm DN125 RSOF 12/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-66151194
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0531
EAN/GTIN:
     4012799925316
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
lüftungs schalldämpfer

Flacher Ovalschalldämpfer Länge 500 mm DN125 RSOF 12/50

Flacher, flexibler Telefonie-Schalldämpfer in Ovalausführung. Für geringe Einbauhöhen geeignet, dessen Biegefähigkeit eine Anpassung auch bei schwierigen Platzverhältnissen und Leitungsführung ermöglicht. Die Schalldämpfer sind aus zweilagigen, flexiblen Aluminiumrohren hergestellt. Das Innenrohr ist feinporig perforiert. Zwischen Innen- und Außenrohr befindet sich eine Dämmschicht aus kunstharzgebundener Mineralfasermatte, Stärke 50 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
265 mm
Höhe:
175 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,33*
€ 160,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 184,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,97*
€ 187,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,25*
€ 195,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,53*
€ 224,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.