| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0009940 Herst.-Nr.: EVN200 EAN/GTIN: 4037293012003 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlusse Primarseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang fur Durchgangsverdrahtung, geeignet fur Kabel von 0,75mm? - 2,5mm?. Anschlusse Sekundarseitig: 3x Ausgang fur Kabel von 1,5mm? - 6mm?. Technische Daten: ta: -20?C - 50?C, tc: 80?C, Toleranz Ausgangsspannung: +4%/-8% |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, evn trafo, elektronik transformator |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,66* | € 59,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,17* | € 59,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,63* | € 60,55* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 49,07* | € 63,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 49,98* | € 64,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|