| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0008991 Herst.-Nr.: 57320205 EAN/GTIN: 4048652031863 |
| |
|
| | |
| Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarif-Wirkergiezahler fur das 4-Leiter-Drehstromnetz mit S0-Impulsausgang fur Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarifzahler zur Messung von positiver (Bezug) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzahler fur Wandleranschluss, Displayanzeige fur Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslange, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Gerateparametrierung, externe Tarifsteuerung bei 2-Tarifausfuhrung (58 bis 230 V), Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausfuhrung, max. 250V AC/DC 100mA (erfullt S0 Spezifikation), Impulsfaktor und Impulslange einstellbar, Wandlerverhaltnis einstellbar, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35), EG Baumusterprufbescheinigung fur Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Derective), Achtung! Anderungen der Impulsausgange und Einstellen des Wandlerverhaltnisses ist bei geeichten/MID-konformitatsbewerteten Zahlern nur einmal nach der Installation moglich. Der Zahler muss danach vom Messgerateverwender verriegelt werden. Diese DHZ+ Zahlerserie ist auch in anderen Ausfuhrungen lieferbar, wie z.B. fur Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk. Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 1(6)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfullt S0-Spezifikation, Impulswertigkeit 1000 Imp/kWh, anderbar typabhangig 1 bis 100.000 Imp./kWh, Eigenverbrauch (Ue) < 2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) < 0,5 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55? C, Luftfeuchtigkeit max. 95 %, nicht kondensierend, Schutzklasse (Gehause u. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 163,30* | € 197,41* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 165,08* | € 198,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,17* | € 206,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,32* | € 208,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 182,68* | € 219,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|