| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51451159 Herst.-Nr.: 57320205 EAN/GTIN: 4048652031863 |
| |
|
| | |
| Hutschienenzähler digital DHZS01Tarif#57320205 Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarif-Wirkergiezähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz mit S0-Impulsausgang für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, Displayanzeige für Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslänge, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, externe Tarifsteuerung bei 2-Tarifausführung (58 bis 230 V), Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung, max. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,86* | € 187,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,95* | € 189,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 162,97* | € 192,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,10* | € 193,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,45* | € 201,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|