Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 2975/300-2FL Ankerschiene C-Prof. SW 16mm 34x15x300mm gelocht feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0007403
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2975/300-2FL
EAN/GTIN:
     4013339040780
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
Anker-/Profilschiene Modell 2975, C-Profil mit schrag zulaufenden Seiten, mit zwei Endlochungen zum Profilende. Passende Bugelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Ma?e) H x t : 15 x 1,5 mm B auf B1 : 34 auf 29 mm Schlitzweite : 16 mm Profillochung : 9 x 15 mm Abstand zum Profilende : 30 mm Lieferlange L : 300 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 5,86*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 6,68*
1
€ 5,46*
ab € 4,71*
€ 7,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 7,11*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.