Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIQ 300.3040.01/DALI WEISS EB-Downlight Flixx LED 32W 4000K45 wei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0005335
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     636470
EAN/GTIN:
     4043544390523
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminiumdruckguss), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium fur maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekoglaser sind als Option erhaltlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891013 Systemleistung: 26.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2860 lm Systemeffizienz: 110.00 lm/W Moduleffizienz: 166 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.5/21.5 (C0/C90) Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsma?: 140 x 140 mm Abmessungen (LxBxH): 145 x 145 x 112 mm Gewicht: 1.022 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,39*
€ 201,09*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,41*
€ 201,70*
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 209,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,16*
€ 219,38*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636544
ab € 14,66*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636545
ab € 14,69*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636535
ab € 9,63*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636536
ab € 9,55*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636537
ab € 9,31*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636538
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.