| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0005176 Herst.-Nr.: 77072K4 EAN/GTIN: 4044017208109 |
| |
|
| | |
| BEGA Bodeneinbauleuchte 77072K4, uberrollbar fur Druckbelastung bis 5.000 kg (50 kN). Orientierungsleuchte. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 174 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas wei?. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbestandige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 255 mm, Einbautiefe 130 mm. Im Zentrum der Glasoberflache wird eine Betriebstemperatur von 25 ?C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 ?C. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, bega bodeneinbaulampe |
| | |
| |