Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0004325 Herst.-Nr.: XB4BV61 EAN/GTIN: 3389110887174 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeraten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusatzlich ist es durch den modularen Aufbau der Gerate moglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch fur 30mm Einbauma?. Aufgrund der Qualitat, der Flexibilitat und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Gerate ideal fur die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebauden. Dieser Leuchtmelder in der Farbe wei? ist kompatibel mit einer Gluhlampe BA9s und benotgt eine Versorgungsspannung von bis zu 250V. Die Kalotte der Meldeleuchte ist glatt. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Gerats durch Schraubklemmen auf der Ruckseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet fur den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens konnen Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstutzen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, schneider electric leuchtmelder weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 250v |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,06* | € 12,84* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,08* | € 12,86* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,99* | € 13,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,55* | € 13,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,71* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|