Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6095666 Herst.-Nr.: XB4BV61 EAN/GTIN: 3389110887174 |
| |
|
| | |
| Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit Meldeleuchtenfarbe = Weiß Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schraub Serie = Harmony XB4 Gehäusematerial = Metall Better World-Verifizierung = Green Premium
Die Hersteller-Teilenummer mit EX-Denotation gibt das Produkt mit EX-Zulassung an. Direktversorgungstyp erfordert den separaten Kauf einer geeigneten BA9s-Glühlampe, Glimmlampe oder LED. Transformatortypen werden komplett mit BA9s-Glühlampe geliefert. LED-Typen sind komplett mit integriertem LED-Lichtblock. Schneider Electric Harmony XB4 LED-Meldeleuchte Serie. Schneider Electric bietet Funktionen für Maschinen und Panels und kombiniert Leistung mit attraktivem Design in der 22-mm-Meldeleuchtenserie XB4. Verstärkt mit gespülten Montagesätzen, ist diese Serie schnell und einfach zu installieren. Durch die modulare Bauweise sind diese Leuchten selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen anpassungsfähig und flexibel. Die Serie Harmony XB4 bietet außerdem eine Vielzahl von Lösungen, Materialien, LED-Farbe, Anschluss und Befestigungen sowie Zubehör zur Anpassung von Panels. Die verfügbaren Anschlussarten umfassen Schraubklemme, Faston-Steckverbinder, Terminal Jede LED-Meldeleuchte hat einen 22-mm-Montagedurchmesser, im Gegensatz dazu bieten sie eine hohe Vibrationsfestigkeit, rüttelfeste Terminal Schrauben und eine Stoßschutzstufe von bis zu IK06. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Vibrationsfestigkeit mit rüttelfesten Terminal Schrauben Stoßschutz -40 °C bis 70 °C Betriebstemperatur Große Auswahl an Kontaktblöcken Hohe Leistung in anspruchsvollen Umgebungen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit Schnelle und einfache Installation. Schutzarten und Sicherheitsmerkmale:. Konformität mit IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- und JIS-Standards Gruppe und Kategorie: 112 D-EX tD A21 Zertifikat Nr. INERIS 04 ATEX 9004U CE-Kennzeichnung und Schifffahrtszulassungen Schutzarten bis IP66, 67, 69, 69K und Typ 4X Stoßschutz bis IK06. Anwendungen - Die Serie XB4 kann für allgemeine Anwendungen, Gebäude- und Infrastruktur- und Industrieanwendungen verwendet werden, andere Anwendungen umfassen: Maschine und Bedientafel Lebensmittel und Getränke Kfz Restaurants Gewerbliche Gebäude Weitere Informationen: | | Meldeleuchte komplette Einheit: | Meldeleuchte, komplette Einheit | Meldeleuchtenfarbe: | Weiß | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schraub | Serie: | Harmony XB4 | Gehäusematerial: | Metall | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, schneider electric leuchtmelder weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 250v, 6095666, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Schneider Electric, XB4BV61, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,06* | € 12,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,08* | € 12,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,99* | € 13,11* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,55* | € 13,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,71* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|