| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0002220 Herst.-Nr.: 2CPX037609R9999 EAN/GTIN: 4011617376095 |
| |
|
| | |
| Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, fur Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, mit Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 5 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen mussen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schranke, in die sie eingebaut werden. Bei Stand- und Reihenschaltschranken mussen zwei Felder oder Feldkombinationen ubereinander eingebaut werden. Die EDF-Profilschienen sind im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 151,56* | € 179,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,53* | € 182,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 156,96* | € 185,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,60* | € 190,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 167,87* | € 197,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|