Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband 16,0 x 0,50 mm, gebläut gewachst, Scheibenwicklung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband 16,0 x 0,50 mm, gebläut gewachst, Scheibenwicklung
Verpackungsstahlband 16,0 x 0,50 mm, gebläut gewachst, Scheibenwicklung
Artikel-Nr.:
     414-170102
Hersteller:
     Burseryds Bruk
Herst.-Nr.:
     170102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband

Produktbeschreibung:

Verpackungsstahlband 16mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukte "MADE IN SCHWEDEN"
  • Dimension 16,0 x 0,50 mm
  • Reißfestigkeit ca. 700kg
  • Scheibenwicklung
  • Rolle à ca. 25 kg = ca. 400 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,82*
€ 99,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,25*
€ 97,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,14*
€ 95,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,82*
€ 89,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069102
ab € 355,11*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069108
ab € 886,71*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069105
ab € 897,47*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
089162
ab € 1.854,55*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069111
ab € 217,02*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069122
ab € 134,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.