Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszange ZDS 16 mm für Stahlband-Umreifung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusszange ZDS 16 mm für Stahlband-Umreifung
Verschlusszange ZDS 16 mm für Stahlband-Umreifung
Verschlusszange ZDS 16 mm für Stahlband-Umreifung
Verschlusszange ZDS 16 mm für Stahlband-Umreifung
Artikel-Nr.:
     C414-069122
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     069122
EAN/GTIN:
     4250419500462
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
stahlbandspann verschlussgerät 16mm
verschlussgerät stahlband

Produktbeschreibung:

Robuste Verschlusszange für Stahlbänder mit 16 mm Breite. Zum Spannen des Bandes wird ein separates Spanngerät benötigt.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • geringes Gewicht trotz langlebiger Bauweise
  • zuverlässiger Dreifachkerbverschluss mit Verschlusshülse
  • hohe Verschlussfestigkeit über 75% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: verschlussgerät 16 mm, Umreifung, Umreifungsgerät, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 135,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,45*
€ 201,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,13*
€ 198,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,58*
€ 187,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,60*
€ 174,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,68*
€ 161,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069111
ab € 217,13*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069121
ab € 135,58*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069123
ab € 135,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.