Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manual ST OHD 16 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manual ST OHD 16 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHD 16 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHD 16 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHD 16 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     C414-069105
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     069105
EAN/GTIN:
     4250419500561
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Produktbeschreibung:

Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 16 mm Breite. Der zuverlässige Stanzverschluss gewährleistet optimale Umreifung ohne Verschlusshülse.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • vielseitig einsetzbar bei geringem Gewicht und einfachster Handhabung
  • hohes Spannvermögen durch Getriebeübersetzung
  • zuverlässiger optimal auf die Bandbreite ausgelegter Stanzverschluss
  • hohe Verschlussfestigkeit bis zu 80% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät stahlband, einhebel verschlussgerät, Umreifung, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 893,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.033,74*
€ 1.230,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.024,77*
€ 1.219,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 973,22*
€ 1.158,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 938,71*
€ 1.117,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 893,71*
€ 1.063,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069102
ab € 355,76*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
089162
ab € 1.850,91*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
269105
ab € 1.090,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.