| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-VM 21 Herst.-Nr.: PCE-VM 21 EAN/GTIN: 4250348712141 |
| |
|
| | |
| Mikroskop PCE-VM 21 Das Werkstatt-Mikroskop besteht aus einem optischen Mikroskop, einer CCD-Kamera und einem LC-Display. Durch die 75-fache Vergrößerung ist es möglich sich mit diesem Werkstattmikroskop kleine Bauteile sehr deutlich anzeigen zu lassen und eignet sich daher auch sehr gut für die Werkstatt (z.B. Untersuchung von Lötstellen auf Platinen, Materialfehler an Metalloberflächen, ...). Die auf dem LC-Display angezeigten Bilder können zusätzlich über die USB-Schnittstelle vom Werkstattmikroskop zu Ihrem PC übertragen und dort weiter bearbeitet werden (Es wird eine spezielle Software benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten).
Artikeldetails:
Display: 8" LC-Display Auflösung: 800 x 600 Pixel Vergrößerung: 12 ... 75-fach stufenlos Lichtquelle: Auflicht und Durchlicht / Beleuchtung stufenlos einstellbar Anschlüsse: USB 2.0, AV out Stromversorgung: 100 ... 240 V AC 50/60 Hz Systemanforderung: ab Windows 98 Arbeitshöhe: min. 40 mm / max. 210 mm Abmessungen: Display: 220 x 160 x 100 mm Tisch: 150 x 230 x 60 mm Gewicht: 6,0 kg Lieferumfang 1 x Werkstatt-Mikroskop, 1 x USB-Schnittstellenkabel, 1 x Videokabel, 1 x Stromkabel, 1 x Staubschutzhaube, 1 x Aluminium-Tragekoffer mit Schlüssel, 1 x Objektplatte Glas, 1 x Kontrastplatte schwarz / weiß, 1 x Ersatzleuchtmittel Auflicht, 1 x Ersatzleuchtmittel Durchlicht, 1 x Ersatzsicherung, 1 x Reinigungstücher, 1 x Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, auflichtmikroskop, Laborgeräte, Binokular, Monokular, Okular, Digitalmikroskope, Videomikroskope, Mikrookular, Schulmikroskope, PCE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.405,63* | € 1.540,08* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.401,52* | € 1.540,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.496,08* | € 1.632,55* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.537,47* | € 1.679,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|