Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungsmessgerät zum Festeinbau PCE-UFM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Strömungsmessgerät zum Festeinbau PCE-UFM 20
PCE Instruments Strömungsmessgerät zum Festeinbau PCE-UFM 20
PCE Instruments Ultraschallprüfgerät zum Festeinbau PCE-UFM 20 Anschluss
PCE Instruments Ultraschallprüfgerät zum Festeinbau PCE-UFM 20 Sensor
PCE Instruments Ultraschallprüfgerät zum Festeinbau PCE-UFM 20 Anwendung
PCE Instruments Ultraschallprüfgerät zum Festeinbau PCE-UFM 20 Anwendung 2
PCE Instruments Ultraschallprüfgerät zum Festeinbau PCE-UFM 20 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-UFM 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-UFM 20
EAN/GTIN:
     4250348732637
Suchbegriffe:
Strömungsanzeige
strömungsanzeige
Mit unserem Strömungsmessgerät zum Festeinbau haben Sie die Möglichkeit den Durchfluss von ±0,1 m/s bis ±5 m/s zu messen. Das Strömungsmessgerät zum Festeinbau ist für kleine Rohre DN20 und viele Rohrmaterialen wie Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoffe geeignet. Durch die kompakte Bauweise des Strömungsmessgerätes zum Festeinbau ist eine schnelle Montage auf das Rohr möglich.


Technische Daten

Geschwindigkeit m/s
Messbereich: 0,1 ... 5 m/s
Auflösung: 0,001 m/s
Genauigkeit: 2 %
Rohrgröße: DN20

Allgemeine technische Daten

Display Typ: OLED
Analogausgang: 4 ... 20mA
Datenschnittstelle: RS485
Spannungsversorgung: 9 ... 36 V DC
Materialien: PVC, Stahl, Edelstahl, Kupfer, PVDF (Polyvinylidenfluorid), PFA (Perfluoralkoxy-Polymere), PTFE (Polytetrafluorethylen), PU (Polyurethane), Aluminium
Messmedium: Wasser, Meerwasser, Öl, Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der Schallgeschwindigkeit vom Medium)
Menüsprache: Englisch
Schutzklasse: IP54
Gewicht: 515 g
Gerätegewicht mit Lieferumfang: 652 g
Ambessungen: (L x B x H) 110 x 58 x 67 mm
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C
Betriebsbedingungen: r.F. < 95%
Lagerbedingungen: 0 ... 50 °C
Lagerbedingungen r.F.: < 95%


Lieferumfang
1 x Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 20
1 x Anschlusskabel 2m
4 x Koppelpad
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Durchflussmessgerät, Durchflussmesser, Strömungsmessgerät, Strömungsmessgeräte, Strömungsmesser, Strömung, Durchflussmessgerät, Durchfluss, Wasser, PCE, PCE Instruments, Festeinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,75*
€ 1.134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,33*
€ 1.124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,01*
€ 1.079,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,96*
€ 1.036,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,53*
€ 966,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 25
ab € 812,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 8
ab € 813,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TDS 100HMHS
ab € 2.042,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TDS 100HS
ab € 1.193,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 4
ab € 814,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 10
ab € 808,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 15
ab € 809,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.