Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger PCE-THB 40 für Temperatur, Feuchte u. barometrischem Luftdruck von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Datenlogger für Feuchte, Luftdruck und Temperatur
PCE Instruments Datenlogger für Feuchte, Luftdruck und Temperatur
Artikel-Nr.:
     413-PCE-THB 40
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-THB 40
EAN/GTIN:
     4250348707086
Suchbegriffe:
Barometer
Datenlogger
Temperaturlogger
barometer
Datenlogger PCE-THB40 für Temperatur, Feuchte u. Luftdruck
Der Datenlogger erfasst die Lufttemperatur sowie die relative Feuchte und den barometrischen Druck und speichert sie intern auf einer SD-Karte ab. Das kompakte Gerät mit einem großen Speicher (bis zu max. 16 GB SDHC Karte) dient vor allem der Langzeitregistrierung im Lebensmittelbereich (Kühltheken in Kaufhäusern, Kühltransporte, Lagerhäusern) sowie der Messung und Aufnahme in der Industrie (Heiz- und Kühlprozesse, Maschinentemperaturen, Produktlager, ...).Dabei wird der aktuelle Messwert direkt auf dem LCD-Display angezeigt und ebenfalls im Datenspeicher abgelegt

Artikeldetails:

Messbereich Temperatur: 0 ... +50 °C
Messbereich Luftfeuchte: 10 ... 90 % r.F.
Messbereich Luftdruck: 10 ... 1100 hPa
Auslösung: 0,1 °C / 0,1 % r.F. / 0,1 hPa
Genauigkeit: ±0,8 °C / ±4 % r.F. / ±2 hPa
Datenspeicher: SD-Karte, 2GB inklusive
Speicherintervall: 5 s bis 10 min (in Schritten einstellbar)
Versorgung: 6 x 1,5 V AAA Batterie oder Netzteil
Abmessung: 132 x 80 x 32 mm
Gewicht: 285 g
inkl. Datenlogger PCE-THB40, 2 GB SD-Speicherkarte, Kartenlesegerät, Wandhalterung, Batterie und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Temperaturdatenlogger, Datenspeicher, Temperatur, Feuchtelogger, Speicher Messgerät, PCE, Druckmessgerät, Druck, Druckmesser, Hygrometer, Manometer, Feuchtigkeitsmessgerät, Umweltmessgerät, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 225,60*
€ 269,22*
Lager 413
Frei Haus
ab € 225,39*
€ 269,25*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
NET-300
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.