Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftgüte Messgerät PCE-RCM 16 Luftqualitätsmesser zur Messung der Luftgüte von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Luftgüte Messgerät PCE-RCM 16
PCE Instruments Luftgüte Messgerät PCE-RCM 16
PCE Instruments Luftgüte Messgerät PCE-RCM 16 Display
PCE Instruments Luftgüte Messgerät PCE-RCM 16 Grafik
PCE Instruments Luftgüte Messgerät PCE-RCM 16 Parameter
PCE Instruments Luftgüte Messgerät PCE-RCM 16 Anwendung
PCE Instruments Luftgüte Messgerät PCE-RCM 16 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RCM 16
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RCM 16
EAN/GTIN:
     4250348719645
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Luftqualitätsmesser PCE-RCM 16

Der Luftqualitätsmesser PCE-RCM 16 ist ideal zur Überwachung der Luftqualität in Wohnhäusern, Firmen oder öffentlichen Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten. Das 4,3 Zoll große TFT Display bei dem Luftqualitätsmesser ist so dimensioniert, dass sämtliche Messwerte direkt abzulesen sind. Unterstützte Messungen bei dem Luftqualitätsmesser sind CO2, TVOC, PM1, PM2,5, PM10, Temperatur und die Umgebungsfeuchtigkeit. Auf dem Display des Luftqualitätsmessers werden die Messwerte sekündlich aktualisiert. Sobald ein Messwert den festeingestellten Grenzwert überschreitet, wird dies visuell für den Benutzer kenntlich gezeigt.

Technische Daten

Messfunktion TVOC
Messbereich: 0,000 ... 9,999 mg/m³
Auflösung: 0,001 mg/m³
Genauigkeit: ± 10 % vom Messwert

Messfunktion: PM1, PM 2,5, PM10
Messbereich: 0 ... 999 µg/m³
Auflösung: 1 µg/m³
Genauigkeit: ± 10 % vom Messwert

Messfunktion Temperatur
Messbereich: 0 ... 50 °C
Auflösung: 1 °C
Genauigkeit: ± 1 °C

Messfunktion Feuchtgkeit
Messbereich: 20 ... 90 % r.F.
Auflösung: 1 %
Genauigkeit: ± 4 %

Messfunktion CO2
Messbereich: 0 ... 5000 ppm
Auflösung: 1 ppm
Genauigkeit: ± 10 % vom Messwert

Einpendelzeit: ca. 24 Stunden
Display: TFT Display, 4,3 Zoll
Umgebungsbedingungen: 0 ... 50 °C / max. 90 % r.F.
Anschluss: Mikro USB zum Aufladen des Akkus
Spannungsversorgung: 5 V / 2 A, Akku: 3000 mAh
Gehäuse: Metall
Abmessung: 191 x 78 x 67,5 mm
Gewicht: 336 g


Lieferumfang
1 x Partikelsammler PCE-RCM 16
1 x Mikro USB Kabel
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Laser-Partikel-Sizer, Partikelanalysegerät, Partikelgrößenmessgerät, Partikelmessgerät, co2-messgerät pce instruments, hygrometer, Staubmessgerät, Staubmessgeräte, Partikelmesser, Partkelmessgeräte, Staubmesser, Partikel, Staub, PCE, Feuchtemessgerät, Feuchtemesser, Feuchtemessgeräte, Temperatur, Temperaturmessgerät, Thermometer, Temperaturmessgeräte, PM1, PM2, 5, PM10, TVOC, Formaldehyd, Luftfeuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 245,78*
€ 277,28*
Frei Haus
ab € 249,46*
€ 280,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 265,37*
€ 302,11*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 413,25*
€ 466,09*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
ab € 159,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GA 10
ab € 163,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
ab € 656,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
ab € 125,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 10
ab € 3.667,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 187,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
ab € 159,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 20
ab € 3.967,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 32
ab € 2.980,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
ab € 156,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LDC 8
ab € 1.420,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.