Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaub-Messgerät PCE Instruments PCE-RCM 05 Temperatur, Luftfeuchtigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299543-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RCM 05
EAN/GTIN:
     4250348718921
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Feinstaub-Messgerät PCE Instruments PCE-RCM 05 Temperatur,Luftfeuchtigkeit

Partikelzähler PCE-RCM 05

PM2,5 Feinstaubmessung
Temperatur und Luftfeuchteanzeige
Beleuchtetes LCD mit Alarmierung
Piktogramme zeigen Luftgüte an
Akkubetrieb
Micro-USB zum Laden

Der PM2,5-Feinstaubmonitor PCE-RCM 05 wird eingesetzt um am Arbeitsplatz den Feinstaubgehalt kontinuierlich zu messen. Der PCE-RCM 05 PM2,5-Monitor stellt neben dem Feinstaub PM2.5 auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem Display dar. Der Messbereich vom PCE-RCM 05 Monitor erstreckt sich von 0 ... 500 µg/m³ PM2,5. Dies macht das PM2,5-Messgerät zu einem optimalen Prüfgerät um ständig einen Überblick über den Feinstaubgehalt zu haben. Unterhalb der großen Messwertanzeige des PM2,5-Gehaltes gibt der PM2,5 Monitor mit Hilfe von Piktogrammen eine schnelle Auskunft über die Luftgüte. Der PCE-RCM 05 Feinstaubmonitor wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Das LC-Display ist beleuchtet und aus jedem Winkel gut lesbar, wenn das Messgerät beispielsweise auf einem Schreibtisch steht. Neben der Standardweißbeleuchtung, schaltet das der PM2,5-Monitor im Alarmfall die Beleuchtung auf rot um.

Technische Daten:
Genauigkeit: 1 °C · Messbereich (max.): 50 °C · Messbereich (min.): -10 °C · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
1x Aerosolmessgerät PCE-RCM 05 · 1x Micro-USB-Kabel · 1x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich:
-10 - 50 °C
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit
Genauigkeit:
1 °C
Messbereich (max.):
50 °C
Messbereich (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Feinstaub-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: laser partikel sizer, 04250348718921, PCE Instruments, PCE-RCM 05, umweltmesstechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,28*
€ 157,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 157,83*
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 160,40*
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 172,70*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,48*
€ 187,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
€ 673,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
€ 221,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
€ 234,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.