Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelzähler PCE-PQC 32EU zur Messung in Echtzeit von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PQC 32EU
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PQC 32EU
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PQC 32EU
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PQC 32
EAN/GTIN:
     4250348720641
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Das Feinstaubmessgerät PCE-PQC 30EU ist das am weitesten entwickelte Feinstaubmessgerät auf dem Markt. Die Integration in ein Gebäudeautomations- und Reinraummanagementsystem ist einfach über Ethernet oder (optional) Wireless 802.11 b / g, RS485 oder RS232 möglich. Das Feinstaubmessgerät misst 6 vom Benutzer wählbare Partikelgrößenkanäle, sowie (optional) Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Dieses Feinstaubmessgerät speichert bis zu 45.000 Messwerte mit Zeitstempel.

Technische Daten

Messbereich: 0,3...25µm
Messkanalgrößen: werkskalibriert bei 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 µm
Zähleffizienz: 50% bei 0,3µm, 100% bei >0,45µm nach JIS
Durchflussmenge: 2,83l/min
Zufallsverlust: 10% bei 15000000 Partikel/ft³
Lichtquelle: langlebige Laserdiode
Nullzählung: <1 Zählung/5 min (<2 Partikel/ft³) nach ISO 21501-4 und JIS
Zählmodi: automatisch,manuell,Echtzeitanzeige,kumulativ/differentiell,Massenkonzentration
Ansaugung: benötigt externe Pumpe > 0,5bar (15" Hg)
Alarme: 1...9999999 Zählungen
Akkustischer Alarm: verstellbarer,integrierter Alarm
Kalibrierung: Rückführbar nach NIST
Display: 4,3" WQVGA Farb-Touchdisplay, 480x272 px
Konfiguration: Speicher für 50 benutzerdefinierte Konfigurationen
Standards: ISO 21501-4 und JIS B9921
Abmessungen: 13,3 x 5,8 x 22,6cm
Gewicht: 1,18kg
Speicher: 45000 Datensätze (Ringspeicher) bestehend aus Partikelzählung, Temp.- und Feuchte
Probendauer: 1s...99h einstellbar
Spannungsversorgung: 110...240 V AC 50/60 Hz
Betriebsbedingungen: +5...+40°C bis 95% r.F. nicht kondensierend
Lagerbedigungen: 0...+50°C bis 98% r.F. nicht kondensierend
Gehäuse: Edelstahl
Schnittstelle: Ethernet,USB
Anzahl der Messkanäle: 6

Lieferumfang
1 x Feinstaubmessgerät PCE-PQC 32EU
1 x isokinetische Sonde
1 x Netzteil
1 x Kalibrierzertifikat nach NIST
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: laser partikel sizer, Staubmessgerät, Staubmessgeräte, Partikelmesser, Partkelmessgeräte, Staubmesser, Partikel, Staub, PCE, Feuchtemessgerät, Feuchtemesser, Feuchtemessgeräte, Temperatur, Temperaturmessgerät, Thermometer, Temperaturmessgeräte, PM1, PM2, 5, PM10, TVOC, Formaldehyd, Luftfeuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.314,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.314,75*
€ 3.944,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.269,66*
€ 3.890,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.122,72*
€ 3.716,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.041,89*
€ 3.619,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.985,10*
€ 3.552,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
€ 174,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
€ 170,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
€ 673,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
€ 157,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 10
€ 4.048,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
€ 221,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GA 10
€ 189,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
€ 234,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 20
€ 4.377,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 16
€ 265,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.