Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Laborsiebe
>
Partikelgrößenmessgerät
>
Artikel
Feinstaubmessgerät PCE-RCM 11 von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-RCM 11
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-RCM 11
EAN/GTIN:
4250348718358
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Feinstaubmessgerät PCE-RCM 11
Der Luftqualitätsmonitor PCE-RCM 11 dient der orientierenden Prüfung von Umweltparametern. Dabei ermöglicht der Luftqualitätsmonitor die Messung von Feinstaub, Temperatur und relativer Luftfeuchte. Das helle Display vom Luftqualitätsmonitor gibt im Wechsel Auskunft über die bereits angesprochenen Parameter. Die Überwachung der Umgebung kann mit dem Luftqualitätsmonitor dauerhaft über einen Zeitraum von bis zu fünf Stunden erfolgen, ohne, dass das Gerät dabei an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Messung von Formaldehyd
- Angabe von Raumtemperatur und -feuchte
- Feinstaubmessung (PM2,5 / PM10)
- wechselnde Anzeige der Messwerte
- Speicher für bis zu 5000 Messgruppen
- Datum- und Zeitanzeige
- USB-Schnittstelle
- 3 " großes TFT-LCD Display
- sichere und einfache Handhabung
Technische Daten
Messbereich Feinstaub: PM2,5 / PM10
Messbereich Partikelmessung: 0 ... 2000 µg/m³
Auflösung Partikelmessung: 1 µg/m³
Messbereich TVOC(Flüchtige organische Stoffe): 0,00 ... 9,99 mg/m³
Genauigkeit TVCO: ± 5 % vom Messbereich
Auflösung TVCO: 0,01 mg/m³
Messbereich Formaldehyd: 0,00 ... 5,00 mg/m³
Genauigkeit Formaldehyd: ±5 % v. Mb
Auflösung Formaldehyd: 0,01 mg/m³
Messbereich Luftfeuchte: 0 ... 100 % r.F.
Genauigkeit Luftfeuchte:
±3,5 % r.F. (bei 20 ... 80 % r.F.)
± 5 % r.F. (bei 0 ... 20 % r.F. / 80 ... 100 % r.F)
Auflösung Luftfeuchte: 0,1 % r.F. %
Messbereich Temperatur: -20 ... +70 °C
Genauigkeit Temperatur: ±2 °C
Auflösung Temperatur: 0,1 °C
Geräuschsensor: Aufweckfunktion nach APO
Stromversorgung: 2400 mAh, wiederaufladbarer Akku
Akkulaufzeit: durchgängige Messung für bis zu 5 Stunden
Aufladung: via USB 5 V / 1 A
Ladezeit: 2 Stunden (im ausgeschalteten Zustand)
Automatischer Ruhemodus: bei Bedarf einstellbar
Display: 3 " TFT LCD Display, 240 x 400 Pixel
Datenspeicher: 5000 Messgruppen
Betriebstemperatur: 0 ... +50 °C
Lagertemperatur: -10 ... +60 °C
Abmessungen: 85 x 75 x 155 mm
Gewicht: 360 g
Lieferumfang
1 x Feinstaubmessgerät PCE-RCM 11
1 x USB-Kabel
1 x Akku
1 x Ladeadapter
1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Staubmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
laser partikel sizer
,
Feinstaubmessgerät
,
Feinstaubmesser
,
Feinstaub
,
Staubmessgerät
,
Staubmessgeräte
,
Partikelmesser
,
Partikelmessgeräte
,
Staubmesser
,
Partikel
,
Staub
,
PCE
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 279,16*
€ 326,92*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 326,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 290,97*
€ 327,73*
Lager 413
Frei Haus
ab € 313,25*
€ 354,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aerosolmessgerät PCE Instruments PCE-CMM 5
PCE Instruments
PCE-CMM 5
€ 174,29*
Ähnlich
Aerosolmessgerät PCE Instruments PCE-RCM 8 Temperatur
PCE Instruments
PCE-RCM 8
€ 170,21*
Ähnlich
Feinstaub-Messgerät PCE Instruments PCE-AQD 20 Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, Luftdruck
PCE Instruments
PCE-AQD 20
€ 673,96*
Ähnlich
Feinstaub-Messgerät PCE Instruments PCE-RCM 05 Temperatur, Luftfeuchtigkeit
PCE Instruments
PCE-RCM 05
€ 157,82*
Ähnlich
Formaldehyd-Messgerät PCE Instruments PCE-VOC 1
PCE Instruments
PCE-VOC 1
€ 221,39*
Ähnlich
Gaswarngerät PCE-GA 10 Gaslecksucher für brennbare Gase von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-GA 10
€ 189,50*
Ähnlich
Kohlendioxid-Messgerät PCE Instruments PCE-CMM 10 Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2
PCE Instruments
PCE-CMM 10
€ 234,74*
Ähnlich
Luftkeimsammler PCE-PQC 20EU Zählung von sechs Partikel-Größen von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PQC 20
€ 4.377,65*
Ähnlich
Partikelzähler PCE-PQC 32EU zur Messung in Echtzeit von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PQC 32
€ 3.314,75*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-RCM 16 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 20 % rF 90 % rF
PCE Instruments
PCE-RCM 16
€ 265,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.