Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelzähler PCE-PCO 1 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PCO 1
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PCO 1
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PCO 1 Display
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PCO 1 Sensor
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PCO 1 Anschluss
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PCO 1 Rückseite
PCE Instruments Partikelzähler PCE-PCO 1 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PCO 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PCO 1
EAN/GTIN:
     4250348714817
Suchbegriffe:
Datenlogger
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Staubmessgerät PCE-PCO 1
Das Staubmessgerät PCE-PCO 1 ist ein universell einsetzbares Messgerät zur Erfassung der Partikelkonzentration in der Luft. Das Staubmessgerät kann dabei sechs verschiedene Partikelgrößen messen. Weiterhin besitzt das Staubmessgerät Sensoren für Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Dies macht das Staubmessgerät zu einem echten Allroundgerät. Die eingebaut Kamera ermöglicht es die Messdaten mit Bild / Videomaterial zu verbinden.

Technische Daten
Messbare Partikelgrößen: 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 / 10 µm
Durchflussrate: 2,83 l/min
Koinzidenzfehler: <5 % bei 2.000.000 Partikeln pro ft
Zählungseffizienz: 50 % bei 0,3 µm
100 % bei Partikelgröße: > 0,45 µm
Datenspeicherung: 5000 Datensätze
Zählarten: kumulativ, Differential, Konzentration
Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit
Lufttemperatur

Messbereich: 0- +50 °CGenauigkeit: ±0,5 °C bei +10 - +40 °C, ansonsten ±1 °C
Taupunkttemperaturbr> Messbereich: 0- +50 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C bei +10 ... +40 °C, ansonsten ±1 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
Messbereich: 0-100 % r.F.
Genauigkeit: ±3 % r.F. bei 40-60 % / ±3,5 % r.F. bei 20-40 % und 60-80 % / ±5 % r.F. bei 0-20 % und 80-100 %

Allgemeine Daten
Umgebungsbedingungen: 0- +50 °C, 10- 90 % r.F. (nicht kondensierend)
Bildschirm: 2,8 " / 320 x 240 Pixel / Hintergrundbeleuchtung / Farbe
Batterie: Wiederaufladbar / Lebensdauer 4 Stunden
Speicher: Intern: 80 mb
Extern: Mikro SD-Karte bis zu 8 GB
Abmessungen: 240 x 75 x 55 mm
Gewicht: 420 g

Lieferumfang
1x Staubmessgerät PCE-PCO 1
1x Filter
1x Akku
1x Ladegerät
1x USB Kabel
1x Bedienungsanleitung
1x Stativ
1x Hartschalenkoffer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 717,42*
€ 819,15*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 739,19*
€ 819,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,70*
€ 842,82*
Frei Haus
ab € 770,53*
€ 846,91*
Lager 413
Frei Haus
ab € 831,61*
€ 915,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,56*
€ 1.089,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,63*
€ 1.087,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,10*
€ 1.065,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,41*
€ 1.039,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,61*
€ 989,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
€ 174,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.