|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-31K0627 Herst.-Nr.: PCE-PCO 1 EAN/GTIN: 4250348714817 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Partikelzähler, PCE-PCO 1, PCE Instruments Der Partikelzähler ist ein universell einsetzbares Messgerät zur Erfassung der Partikelkonzentration in der Luft. Der Partikelzähler kann dabei sechs verschiedene Partikelgrößen messen. Weiterhin besitzt der Partikelzähler Sensoren für Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Dies macht den Partikelzähler zu einem echten Allroundgerät. Die eingebaute Kamera ermöglicht es die Messdaten mit Bild / Videomaterial zu verbinden. Der Partikelzähler wurde entwickelt, um den Verschmutzungsgrad der Luft exakt festzustellen. Die Verschmutzung wird vor allem durch Verbrennung, Fertigung, Energieerzeugung, Fahrzeugmotoremissionen und die Industrie erzeugt. Mit Hilfe vom Partikelzähler kann die genaue Menge an Schmutzpartikeln in der Luft gemessen werden. Ein hoher Verschmutzungsgrad der Atmosphäre ist vor allem im städtischen Bereich und in Arbeitsbereichen zu finden. Von immer größerer Bedeutung ist der Verschmutzungsgrad der Luft mit krankmachenden Partikeln wie z. B. Ruß, die von der Industrie und vor allem von Dieselfahrzeugen ohne spezielle Filterung in die Luft abgegeben werden. Solche Dispersionsteilchen sind unter anderem für reduzierte Visibilität, die Verbreitung von Verunreinigungen, das Einatmen giftiger Substanzen und somit reduzierter Arbeitsproduktivität verantwortlich. Seit längerer Zeit ist auch bekannt, dass die Teilchen auch einen nicht geringen Beitrag zu vielen medizinischen Krankheiten wie z. B. Asthma, Bronchitis, Haut und Lungenerkrankungen leisten. Features * Bietet einen robusten internen Speicher von 80 MB und einen microSD-Kartensteckplatz * Großes, vollfarbiges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung * Integrierte Kamera für Bild- und Videoaufnahmen * Enthält Sensoren zur Messung von Lufttemperatur, Taupunkt und relativer Luftfeuchtigkeit Lieferumfang * 1 x Partikelzähler PCE-PCO 1 * 1 x -Filter * 1 x Akku * 1 x Ladegerät * 1 x USB Kabel * 1 x Stativ * 1 x Hartschalenkoffer Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 0,1 %, 0,1 °C | Genauigkeit: | ±1 °C, ±5 % | max. Temperatur: | 50 °C | Messbereich: | 0,3 bis 10 µm, 0 bis 50 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Partikelzähler | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 % bis 100 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Laser-Partikel-Sizer, Partikelanalysegerät, Partikelgrößenmessgerät, Partikelmessgerät, Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur, Datenlogger für Temperatur und Feuchte, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Partikelzähler |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 717,42* | € 819,15* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 739,19* | € 819,16* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 761,70* | € 842,82* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 770,53* | € 846,91* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 771,09* | € 853,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|