Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsmessgerät PCE-PA6000 für die Leistungsanalyse von Verbrauchern von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Leistungsmessgerät PCE-PA6000
PCE Instruments Leistungsmessgerät PCE-PA6000
PCE Instruments Leistungsmessgerät PCE-PA6000 Anwendung
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PA6000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PA6000
EAN/GTIN:
     4250348701152
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Leistungsanalysator PCE-PA6000
Der Leistungsanalysator PCE-PA6000 ist als Tischgerät oder portables Messgerät zur Messung von Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Energieverbrauch, Wechselspannung, Wechselstrom, Gleichspannung, Gleichstrom, Widerstand und Frequenz einsetzbar. Die Strom- / Leistungsmessung kann mit diesem Leistungsanalysator entweder direkt mit den mitgelieferten Prüfleitungen, oder indirekt über Strommesszangen erfolgen. Der Analysator bietet weiterhin die Möglichkeit, Industrie- Stromwandler mit einem Übersetzungsverhältnis von 100/5 A oder 1000/5A anzuschließen. Das große, gut ablesbare LCD-Display mit 93 x 52 mm stellt zeitgleich mehrere Messergebnisse dar, z.B. Watt, cos f, ACV, ACA. Über den optional lieferbaren Power-Adapter PCE-PA-ADP, können Verbraucher mit Schukostecker (bis 16 ACA) sehr einfach und sicher zur Messung und Analyse mit dem Leistungsanalysator verbunden werden. Das Messgerät verfügt über eine RS-232 Datenschnittstelle, und mit Hilfe der Analysesoftware können Sie die Daten auf einen PC übertragen, weiterverarbeiten und abspeichern. Somit ist es das ideale Gerät für den Einsatz in der Werkstatt oder zur Leistungsmessung und Fehlersuche an Verbrauchern vor Ort.

- automatische Bereichswahl
- Multimeterfunktion
- Strommessung direkt und indirekt durch Stromwandler oder Stromzange möglich
- Wirkleistungs- / Scheinleistungsmessung
- Leistungsfaktormessung
- Energieverbrauchsmessung (kWh)
- Messwert- und Spitzenwert- Haltefunktion
- High- / Low- Alarmfunktion
- RS-232 Schnittstelle
- Batteriebetrieb und Netzbetrieb möglich
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 600 V

Technische Daten

Funktion: Messbereich ; Genauigkeit ; Auflösung
Wirkleistungs-Messung (AC, Echtwertleistung), direkte Messung: 1 W ... 6 kW; 1 W; ±1,5 % + 5 dgt.
Wirkleistungs-Messung (AC, Echtwertleistung), über ext. Zangenadapter oder Stromwandler:
1 W ... 999,9 kW; 1 W; ±1,5 % + 5 dgt.
Scheinleistungs-Messung (AC): 0,01 VA ... 9,999 kVA; 0,01 VA; ±2 % +2 dgt.
Leistungsfaktor (cos f): 0,00 ... 1,00; 0,01; ±1,5 % + 2 dgt.
KWh-Zähler: 0,001 Wh ... 9999 kWh; 0,001 Wh; ±1 % + 1 dgt.
ACV / DCV: 0,1 V ... 600 V; 0,1 / 1 V; ±1 % + 1 dgt. (101 ... 600V)
ACAeff/rms
DCAeff/rms: direkt max. 10 A; 10 mA, mit induktivem Tastkopf max. 1000 A;1 A; ±1 % + 3 dgt.
ACA mit Zange: bis 2000 A (je nach Zange)
Frequenz: 10,0 ... 999 Hz; 0,1 Hz; 1 % + 1 dgt.
Ohm: 1 ? ... 19,99 k?; 1 / 10 ?; ±1 % +1 dgt.
Display: 93 x 52 mm Multifunktions- LCD- Anzeige
Umgebungsbedingungen: max. 80 % relative Feuchtigkeit / 0 ... +50 °C
Spannungsversorgung: 6 x 1,5 V AA Batterien oder Netzteil
Abmessungen: (B x H x T) 280 x 210 x 90 mm
Gewicht: 1600 g


Lieferumfang1 x Leistungsanalysator PCE-PA6000
1 x Satz Prüfleitungen
1 x RS-232-Kabel
1 x Analysesoftware
6 x Batterie und Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, Stromzange, Strommessgeräte, Leistungsmesser, Stromzangenmessgeräte, PCE, Multimeter, Amperemeter, Netzstöranalysator, Leistungsmessgerät, Energiemessgerät, Messzange, Analysegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,95*
€ 633,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,02*
€ 598,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.092,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.374,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.092,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 188,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 486,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.463,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC3
ab € 105,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 6
ab € 61,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.