Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange PCE-LCT 1 bis 100 A AC von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Stromzange PCE-LCT1
PCE Instruments Stromzange PCE-LCT1
Stromzange PCE-LCT1
Artikel-Nr.:
     413-PCE-LCT 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-LCT 1
EAN/GTIN:
     4250348707178
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Stromzange PCE-LCT 1 bis 100 A AC
Mit der Stromzange PCE-LCT 1 ist es möglich Leckströme im Bereich von bis zu 100 A zu messen. Leckströme treten dann auf, wenn ein Strom über einen elektrischen Leiter fließt, der normalerweise nicht für die Leitung von Strom vorgesehen ist. Die Stromzange erfasst diese Ströme und stellt diese auf dem Display dar. Mit Hilfe der PCE-LCT 1 können so z.B. Fehler in der Isolierung festgestellt werden. Dies ist gerade dort von Vorteil wo Maschinen betrieben werden, die nicht abgeschaltet werden können oder dürfen und bei denen eine Prüfung der Isolierung aussteht z.B. im Rahmen einer Prüfung nach VDE 701/702. Dadurch, dass mit der Stromzange nicht nur Leckströme gemessen werden können, sondern auch der normale Stromfluss, Spannung bis 400 V, Widerstand und Durchgang eignet sich die Leckstromzange optimal für den Betriebselektriker, der neben den Geräteprüfungen nach VDE auch andere Messaufgaben erledigen muss.

Artikeldetails:

Bereich Strom AC: 100 A
Bereich Spannung AC: 400 V
max. Leitungsdurchmesser: 30 mm
Anzeige: 3 3/4 LCD
Funktionen: Leckstrommessung, Widerstandsmessung
Abmessung: 210 x 62 x 36 mm

Lieferumfang
inkl. Stromzange PCE-LCT 1
Messleitungen
Batterie
Gummischutz
Tasche und Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Stromzange, Strommessgeräte, Leistungsmesser, Stromzangenmessgeräte, PCE, Multimeter, Amperemeter, Netzstöranalysator, Leistungsmessgerät, Energiemessgerät, Messzange, Netzanalysator, Analysegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,95*
€ 188,42*
Lager 413
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 189,35*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 294,74*
€ 343,58*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.089,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.375,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.427,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.098,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 485,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 153,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC1
ab € 65,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC3
ab € 105,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 96,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 6
ab € 61,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.