Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelthermometer PCE-IR100 HACCP "2 in 1" (IR + Kontakt) von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Lebensmittelthermometer PCE-IR 100
PCE Instruments Lebensmittelthermometer PCE-IR 100
Artikel-Nr.:
     413-PCE-IR 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IR 100
EAN/GTIN:
     4250348700926
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Lebensmittelthermometer PCE-IR100
Das Lebensmittel-Thermometer bietet sowohl Lebensmittelverarbeitern als auch Servicefachleuten und Lebensmittelinspektoren eine einfache, effektive Methode festzustellen, ob die jeweilige Lebensmitteltemperatur innerhalb der HACCP-Bereiche liegt. Das Lebensmittelthermometer erlaubt eine schnelle, präzise Kontrolle der Oberflächentemperatur ohne das Risiko von Kontaminationen und gibt darüber hinaus die Möglichkeit, die interne Temperatur vom Lebensmittel zu erfassen. Das Messgerät sorgt rasch und unkompliziert für einen ersten, schnellen Überblick über die Temperatur. Entweder berührungslos und daher ohne Risiko für die untersuchten Produkte oder mittels des ausklappbaren Einstechfühlers auch im Kernbereich. So kombiniert das Thermometer die Geschwindigkeit, komfortable Handhabung und Genauigkeit der berührungslosen Oberflächentemperaturmessung mit einem Einstichthermometer zum Feststellen der Kerntemperatur.

Artikeldetails:

Infrarotthermometer
Bereich: -33 ... +220 °C
Auflösung: 0,2 °C
Genauigkeit: ±1 °C ±1°C/°C (-33...0°C); ±1 °C (0 ... +65 °C); ±1,5 % vom Messwert (+65 ... +220 °C)
Emissionswert: 0,10 ... 1,00
Spektralbereich: 8...14 µm
Messfleck /-Distanz: 2,5:1
Einstechthermometer
Bereich: -55 ... +330 °C
Auflösung: 0,2 °C
Genauigkeit: ±1 °C (-65 ... -5 °C); ±0,5 °C (-5 ... +65 °C); ±1,0 % vom Messwert (+65 ... +330°C)
Allgemein
Versorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterie
Abmessung: 190 x 22 x 38 mm
Lieferumfang: Lebensmitelthermometer PCE-IR 100, Batterien und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, pce instruments lebensmittelthermometer, einstech thermometer, Lebensmitteltemperaturmessgerät, Infarrotthermometer, Thermometer, Einstechtemperaturmessgerät, Infrarottemperaturmessgeräte, HACCP, PCE, Temperaturmesser, Temperaturmessgerät, Temperatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
€ 4,95*
ab € 79,19*
€ 96,57*
Lager 413
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 96,64*
Frei Haus
ab € 80,16*
€ 97,65*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 135,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ATP 1
ab € 1.166,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.