Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhaube PCE-HM 1000 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Heizhaube PCE-HM 1000
PCE Instruments Heizhaube PCE-HM 1000
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HM 1000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HM 1000
EAN/GTIN:
     4250348711854
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Gehäuseheizhauben
Heizhaube PCE-HM 1000
Die Heizhaube PCE-HM 1000 ist ein Hilfsgerät, welches in Laboratorien Anwendung findet. Die Heizhaube hilft dabei verschiedene Proben oder Chemikalien im Labor zu erhitzen bzw. temperieren. Die Kolben können in das gehäkelte Netz im Inneren der Heizhaube eingehängt und anschließend erhitzt werden. Der Temperaturbereich der Heizhaube reicht von 0 bis 450 °C. Die gewünschte Temperatur kann mit Hilfe des stufenlos regelbaren Drehschalters eingestellt werden.

Artikeldetails:

Kolbengröße: Rundkolben bis 1.000 ml
Versorgungsspannung: 220 V
Maximale Betriebstemperatur: 0 °C bis +450 °C
Leistung: 350 W
Arbeitszeit: kontinuierlich
Abmessungen: Ø 280 mm × 220 mm
Gewicht: ca. 4 kg
Lieferumfang: 1x Heizhaube PCE-HM 1000, 1x Bedienungsanleitung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 147,17*
€ 171,68*
Lager 413
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 171,71*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HM 5000
ab € 243,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.