Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange PCE-GPA 62, für 3-Phasen von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Stromzange PCE-GPA 62
PCE Instruments Stromzange PCE-GPA 62
Anwendung Stromzange PCE-GPA 62
Artikel-Nr.:
     413-PCE-GPA 62
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GPA 62
EAN/GTIN:
     4250348706607
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Stromzange PCE-GPA 62 mit Grafikdisplay
Die Stromzange PCE-GPA 62 dient zur ein- oder dreiphasigen Messung von Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel, Energie, Spannung und Strom sowie deren Spitzen und Oberwellen bis zur 50. Harmonischen. Dabei stellt das integrierte grafische Display eine optimale optische Verdeutlichung der Werte am Netzanalysator sicher. Die Messdaten können geloggt, gespeichert und später zum PC übertragen und dann analysiert werden. Der PCE-GPA 62 ist ein handliches Profigerät mit dem viele Parameter ohne aufwendige Messaufbauten festgestellt werden können. Durch die zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung des Displays, ist auch bei nicht optimalen Lichtverhältnissen, eine exakte Ablesung der gemessenen Werte gegeben.

Artikeldetails:

Bereich Strom: 1500 A
Bereich Spannung: 600 V
max. Leitungsdurchmesser: 55 mm
Anzeige: LCD-Grafik-Display
Funktionen: Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel, Wirkenergie...
inkl. Stromzange PCE-GPA 62, 2 x Abgreiftaster, Software, USB-Datenkabel, Batterien, Tasche und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Stromzange, Strommessgeräte, Leistungsmesser, Stromzangenmessgeräte, PCE, Multimeter, Netzstöranalysator, Leistungsmessgerät, Energiemessgerät, Messzange, Netzanalysator, Analysegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 834,54*
€ 925,18*
Lager 413
Frei Haus
ab € 835,37*
€ 925,20*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,20*
€ 1.100,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,05*
€ 1.049,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,27*
€ 1.024,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,85*
€ 1.007,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,37*
€ 994,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC 9EV
ab € 73,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.093,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.355,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.088,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 188,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 485,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.465,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC3
ab € 104,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 6
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.