| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-DC1 Herst.-Nr.: PCE-DC1 EAN/GTIN: 4250348703095 |
| |
|
| | |
| Stromzangenmessgerät PCE-DC1 bis 200A AC/DC Diese Stromzange wurde zur indirekten Erfassung von AC/DC Strömen sowie der Frequenz entwickelt. Eine berührungslose Spannungsprüferfunktion und eine Taschenlampe zur Ausleuchtung der Messstelle wurden in dieses Messinstrument ebenfalls integriert. Die kleinen Baumaße dieser Messzange, ermöglichen einen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Das große beleuchtete Display der Stromzange gewährleistet eine sehr gute Ablesbarkeit auch an dunklen Einsatzstellen, wie in Schaltschränken und Kabelschächten. Die berührungslose Spannungsprüferfunktion unterstützt Sie nicht nur bei der Aufspürung von gefährlichen Potenzialen, sondern gibt Ihnen ein genaues Werkzeug zur Feststellung von Kabelbruchpositionen.
Artikeldetails:
Bereich Strom AC: 200 A Bereich Strom DC: 200 A Bereich Spannung AC: 600 V max. Leitungsdurchmesser: 18 mm Anzeige: 3 2/3 LCD-Display Funktionen: autom. Bereichswahl, Messstellenbeleuchtung Normung: CAT II 600V, CAT III 300V Abmessung: 155 x 66 x 31 mm Gewicht: 155 g inkl. Stromzange PCE-DC1 mit Batterien, Tasche und Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Stromzange, Strommessgeräte, Leistungsmesser, Stromzangenmessgeräte, PCE, Multimeter, Amperemeter, Netzstöranalysator, Leistungsmessgerät, Energiemessgerät, Messzange, Netzanalysator, Analysegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,84* | € 75,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,22* | € 75,85* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,50* | € 84,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,50* | € 85,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,57* | € 92,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|