Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2 Messgerät PCE-CMM 8 für Klassenzimmer, Kindergärten, Büros


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments CO2 Messgerät
PCE Instruments CO2 Messgerät
PCE Instruments CO2 Messgerät Display
PCE Instruments CO2 Messgerät Rueckseite
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CMM 8
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CMM 8
EAN/GTIN:
     4250348723222
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gaswarngerät
co2-messgerät pce instruments
co2-messgerät
Mit der CO2 Anzeige sorgen Sie für das richtige Klima in Ihrem Büro. Die CO2 Anzeige misst neben dem CO2-Gehalt der Luft, die relative Luftfeuchte und die Raumtemperatur. Die CO2 Anzeige zeigt Kohlenstoffdioxidkonzentrationen bis zu 9999 ppm, Temperaturen von 1 … 85 °C, und relative Luftfeuchtigkeitswerte von 20 … 95 % an. Auf dem 3,5 " Display der CO2 Anzeige können zum einen die entsprechenden Werte direkt abgelesen werden, zum anderen ändert sich die Farbe der CO2 Anzeige um eine objektive Aussage über die Qualität der Raumluft auf Basis des CO2-Gehaltes zu tätigen. Dies macht die Beurteilung der Raumluftgüte mit Hilfe der CO2 Anzeige somit besonders einfach. Aus diesen Gründen ist die CO2 Anzeige für Büros, Schulen, öffentliche Gebäude oder Krankenhäuser, generell für alle Gebäude und Räume in denen sich Menschen aufhalten, besonders geeignet.

Technische Daten


Messgröße CO2
Messgröße CO2
Messbereich: 0 ... 9999 ppm
Genauigkeit: ± 75 ppm o. ±5 % v. Mw. (der größere Wert gilt)
Auflösung: 1ppm
Sensortyp CO2: NDIR Sensor

Messgröße Temperatur
Messbereich: -10 ... 50 °C
Genauigkeit: ±1 °C
Auflösung: 1 °C

Messgröße Luftfeuchtigkeit
Messbereich: 20 ... 95 % r.F.
Genauigkeit: ±4 % r.F.
Auflösung: 1 % r.F.
Abtastrate: 1,5 s

Anzeige 3,5" LC Display
Spannungsversorgung: 3,7 V Li-Ion Akku 3000 mAh, 5 V Micro-USB
Akkustandzeit: ca. 6 h
Ladezeit: ca. 2 h
Umgebungsbedingungen: -10 ... 50 °C / 20 ... 85 % r.F.
Abmessung: 145 x 78 x 97,2 mm
Gewicht: 210 g


Lieferumfang
1 x CO2 Anzeige PCE-CMM 8
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Raumluftmessgerät, Raumluftmesser, Büro, Kindergärten, Klassenzimmer, Luftqualitätsmessgerät, Luftqualitätsmesser, Luft, Staubmessgerät, Staubmessgeräte, Partikelmesser, Partikelmessgerät, Partkelmessgeräte, Staubmesser, Partikel, Staub, PCE, PCE Instruments
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 202,10*
Lager 413
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 202,12*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
ab € 140,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GA 10
ab € 163,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
ab € 653,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
ab € 124,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 186,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
ab € 160,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 20
ab € 3.955,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 32
ab € 2.979,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
ab € 157,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 16
ab € 244,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LDC 8
ab € 1.421,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.