Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalthermometer PCE-889B von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitalthermometer PCE-889B
PCE Instruments Digitalthermometer PCE-889B
PCE Instruments Digitalthermometer PCE-889B-Display
PCE Instruments Digitalthermometer PCE-889B-Anwendung
PCE Instruments Digitalthermometer PCE-889B-Anwendung2
PCE Instruments Digitalthermometer PCE-889B-Tasche
Artikel-Nr.:
     413-PCE-889B
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-889B
EAN/GTIN:
     4250348715036
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarotmessgerät PCE-889B
Das Infrarotmessgerät PCE-889B eignet sich aufgrund seines Preis-Leistungsverhältnisses für den privaten und den industriellen Einsatz. Dabei handelt es sich bei dem Infrarotmessgerät um ein kontaktlos messendes Thermometer. Die hellen Laserpunkte am Infrarotmessgerät sind gut zu erkennen und erleichtern die Temperaturmessung aus der Entfernung. Das Messfleckverhältnis erlaubt es dem Benutzer auch weit entfernte Messungen vorzunehmen. Der Emissionsgrad von dem Infrarotmessgerät ist einstellbar.
Der Temperaturbereich, der messbar ist, liegt zwischen -50 und +1000 °C. Damit wird ein großer Bereich abgedeckt und dies ist ebenfalls der Grund warum das Infrarotmessgerät so vielseitig einsetzt werden kann. Das Einsatzgebiet von dem Infrarotmessgerät ist recht groß. In vielen Prozessen von Industrie, Handwerk, Gewerbe und Hobby werden diese Geräte gern benutzt. So findet das Infrarotmessgerät Anwendung bei der Instandhaltung einzelner Produktionsanlagen. Außerdem hilft es bei der Sicherstellung von Kühlketten, sowie bei der Temperaturüberprüfung von Werkstücken.


Technische Daten
Messbereiche: -50 ... +1000 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±1 %
Ansprechzeit: <150 ms
Verhältnis von Messabstand zu Messfleckgröße: 30:1
Einstellbarer Emissionswert, je nach Material: 0,1 ... 1,0
Spektralbereich: 8 ... 14 µm
Sichtbare Laserstrahlen zum Anvisieren: Doppelter Laserstrahl (Klasse 2)
Abmessungen: 146 x 104 x 43 mm
Gewicht: 163 g
Temperatureinheiten: °C / °F
Displayfunktionen: HOLD-Funktion, automatische Abschlaltung, Maximalwertanzeige
Hintergrundbeleuchtung: ja
Indikator bei Temperaturüberschreitung: ja
Dauermessfunktion: ja
Alarmausgabe: ja
Stromversorgung: 9 V Blockbatterie

Lieferumfang
1 x Infrarot-Temperaturmessgerät PCE-889B
1 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, Temperaturmessgeräte, Temperatur, Digitaltemperaturmessgeräte, PCE, Thermometer, Temperaturmesser, Datenlogger, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 135,03*
€ 167,73*
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 169,60*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 669,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 670,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.