Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING INNEN GESCHLITZT, D1=20, D2=40, D3=M04, B=14, KUNSTSTOFF, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2118.20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2118.20
EAN/GTIN:
     4059245884155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring
Werkstoff: Klemmringe Kunststoff. Schraube und Mutter Edelstahl. Bestellbeispiel: K2118.25 Hinweis: Die Klemmringe aus Kunststoff sind eine hervorragende Lösung für die axiale Sicherung von Wellen. Sie sind leicht und einfach zu montieren und lassen sich radial als Anschlag montieren. Diese Klemmringe sind in Kombination mit Steh- und Flanschlager besonders effektiv. Die Klemmringe sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Korrosion und Verschleiß. Die Klemmung erfolgt durch Reduzierung der Schlitzhöhe durch die Stellmutter aus Edelstahl, die mit einem Standard-Sechskant angezogen oder gelöst werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0100
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
SW=Schlüsselweite:
3
D1=Innendurchmesser:
20
D3=Gewinde:
M4
D2=Außendurchmesser:
40
B=Stärke:
14
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmring
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
innen geschlitzt
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.