Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE L=300, ÜBERAUSZUG S=323, Fp=90, EDELSTAHL BLANK, MONTAGE SEITLICH, 1 STÜCK ENTSPRICHT 1 PAAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2092.0300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2092.0300
EAN/GTIN:
     4059245862603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Edelstahl 1.4301. Kugelkäfige Edelstahl 1.4301. Kugeln Edelstahl 1.4034. Ausführung: Schienen blank. Kugelkäfige blank. Kugeln blank. Bestellbeispiel: K2092.0350 Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen. Für Horizontalmontage nicht geeignet. Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.6600
L=Länge:
300
A4:
224
H=Höhe:
53
A3:
192
Hub S:
323
A:
26
B=Breite:
19,1
Ausführung 1:
Überauszug
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
Fp= Tragkraft Paar 50.000 zy.:
90
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.