Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE L=559, ÜBERAUSZUG S=584, , STAHL VERZINKT, MONTAGE SEITLICH, 1 STÜCK ENTSPRICHT 1 PAAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2091.0559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2091.0559
EAN/GTIN:
     4059245862566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2091.0356 Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter und geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer. Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C. Zeichnungshinweis: 1) Montageloch bei K2091.0305 nicht verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.3800
A8:
454,1
A6:
193,8
L=Länge:
559
A4:
488,9
H=Höhe:
50,8
A2:
416
A3:
463,5
A1:
228,6
A5:
514,3
Hub S:
584
A:
16
B=Breite:
12,7
Ausführung 1:
Überauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
A7:
381
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
A9:
466,8
A10:
479,5
Ursprungs-Land:
MX
Fp1= Tragkraft Paar 10.000 zy.:
64
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,41*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.