Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE L=350, TEILAUSZUG S=257,1, Fp2=20, STAHL VERZINKT, MONTAGE SEITLICH, 1 STÜCK ENTSPRICHT 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2089.0350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2089.0350
EAN/GTIN:
     4059245862382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2089.0250 Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen. Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5200
L=Länge:
350
H=Höhe:
27,14
A2:
128
A3:
160
A1:
32
Hub S:
257,1
A:
36
B=Breite:
9,5
Ausführung 1:
Teilauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg:
20
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
A4:
288
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.