Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE L=500, VOLLAUSZUG S=500, Fp=68, STAHL VERZINKT, MONTAGE SEITLICH, 1 STÜCK ENTSPRICHT 1 PAAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2087.0500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2087.0500
EAN/GTIN:
     4059245862214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2087.0300 Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geschlossener Position. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen. Für Horizontalmontage nicht geeignet. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Temperaturbereich: 20 °C - +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.2100
A6:
192
L=Länge:
500
A4:
416
H=Höhe:
51
A2:
224
A3:
288
A1:
128
Hub S:
500
A:
35
B=Breite:
12,7
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
A7:
384
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
Fp= Tragkraft Paar 50.000 zy.:
68
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.