Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MIT GLEITLAGERUNG M12X1,25X22, D2=17,5 LINKSGEWINDE, EDELSTAHL POLIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2082.121251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2082.121251
EAN/GTIN:
     4059245856435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K2082.06 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1150
SW:
19
D=Befestigungsbohrung:
12
K:
22,225
L=Gewindelänge:
22
H:
16
H1:
12
B1:
6,5
D3:
22
D2:
17,5
A:
50
α:
13
L1:
66
D1=Gewinde:
M12x1,25
B:
32
Tragzahlen statisch kN:
24
Tragzahlen dynamisch kN:
17
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
poliert
DIN ISO:
DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl:
true
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.