Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MIT GLEITLAGERUNG M10X1,25X20, D2=15 RECHTSGEWINDE, EDELSTAHL POLIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2082.10125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2082.10125
EAN/GTIN:
     4059245856282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K2082.06 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0760
SW:
17
D=Befestigungsbohrung:
10
K:
19,05
L=Gewindelänge:
20
H:
14
H1:
10,5
B1:
6,5
D3:
19
D2:
15
A:
43
α:
13
L1:
57
D1=Gewinde:
M10x1,25
B:
28
Tragzahlen statisch kN:
18
Tragzahlen dynamisch kN:
14,5
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
poliert
DIN ISO:
DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl:
true
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.