Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MIT GLEITLAGERUNG M16X1,5X28, D=16 LINKSGEWINDE, VERGÜTUNGSSTAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2080.16151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2080.16151
EAN/GTIN:
     4059245856978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K2080.06 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1890
SW:
22
D=Befestigungsbohrung:
16
K:
28,575
L=Gewindelänge:
28
H:
21
H1:
15
B1:
8
D3:
27
D2:
22
A:
64
α:
15
L1:
85
D1=Gewinde:
M16x1,5
B:
42
Tragzahlen statisch kN:
39
Tragzahlen dynamisch kN:
28,5
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Bronze
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.