Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE VOLLAUSZUG, KOMPAKT GR.70 L=450, VERGÜTUNGSSTAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2074.0450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2074.0450
EAN/GTIN:
     4059245853816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Edelstahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2074.0550 Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die Teleskopschienen erreichen die genannten Tragfähigkeiten bei seitlicher Montage. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 70% geringer. Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm. Temperaturbereich: -20° C - +180° C. Technische Daten: Verfahrensgeschwindigkeit: 0,5 m/s.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
5.9500
L=Länge:
450
H=Höhe:
32
B1:
25
D=Gewinde:
M8
Hub S:
450
Tragkraft pro Paar kg:
450
L1:
50
Anzahl Bohrungen:
8
B=Breite:
70
L3:
250
Größe:
70
Ausführung 2:
kompakt
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen 1000 mm, kugelauszug, Schwerlastteleskopschienen, Teleskopschienen T-Form, Schwerlastauszüge, Schwerlastschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.