Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEARKUGELLAGER MIT INNENLIEGENDEM LÄUFER GR.28 290X28X13, S1=80, S=170, WÄLZLAGERSTAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K2022.280800290
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2022.280800290
EAN/GTIN:
     4059245817641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Werkstoff: Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Kugelkäfig aus Stahl. Ausführung: Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2022.280800290 Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Linearkugellager bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer der innerhalb des Kugelkäfigs in der Führungsschiene verfährt. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen. Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen. Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s. Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Weitere Informationen:
D für Schraube:
M5
L=Länge:
290
L2:
10
D1:
M5
B1:
15
R:
1
C0Z N:
3248
Anzahl Bohrungen:
4
H2:
7,5
H=Höhe:
13
L1:
20
B=Breite:
28
S1=Schlitten:
80
C0Y N:
4640
L3:
20
H1:
12,25
Gewicht in kg (ERP):
0.4429
Ursprungs-Land:
IT
Größe:
28
Benennung:
Linearkugellager
RoHS:
true
Hub S:
170
Mx Nm:
22,7
Mz Nm:
62
My Nm:
43
Ausführung 1:
mit innenliegendem Läufer
Material Grundkörper:
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager kipp, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.