Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE GR.35 530X35X17, WÄLZLAGERSTAHL, S=279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2020.350530
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2020.350530
EAN/GTIN:
     4059245817351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Ausführung: Schiene und Läufer verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2020.280290 Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Teilauszug bestehend aus einer festen Führungsschiene und einem beweglichen Läufer. Der Läufer kann einseitig etwas mehr als die Hälfte der Schienenlänge ausfahren (S Hub). Durch Entfernen der Arretierschraube ist ein Teilauszug mit dem Hub S zu beiden Seiten möglich. Der Gesamthub beträgt dann 2S (Hub). Diese kompakte und einfache Bauweise ermöglicht sehr große Tragzahlen. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s. Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C. Auf Anfrage: Andere Längen (Rastermaß 80 mm). Größe 28 bis max. 1170 mm. Größe 35 bis max. 1490 mm. Größe 43 bis max. 1970 mm. Zeichnungshinweis: 1) für Senkschraube DIN EN ISO 10642 2) Arretierschraube
Weitere Informationen:
Mx Nm:
90,4
My Nm:
543
B1:
15,8
D:
M6
H1:
16
Gewicht ca. kg/m:
3,050
C0Y N:
4282
Anzahl Bohrungen:
7
D1:
M6
B=Breite:
35
H2:
10
R:
2
L=Länge:
530
Mz Nm:
775
C0Z N:
2997
H=Höhe:
17
Gewicht in kg (ERP):
1.6000
Ursprungs-Land:
IT
Größe:
35
Material Grundkörper:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Teleskopschiene
RoHS:
true
L max.:
1490
Hub S:
279
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.