Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE DOPPEL-T GR.28 210X28X26, FORM:A MIT GEWINDEBOHRUNG M05, S=232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2018.1280210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2018.1280210
EAN/GTIN:
     4059245817917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Kugelkäfig aus Stahl. Ausführung: Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2018.1280530 Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen, die miteinander zu einem Doppel-T-Profil verbunden das Zwischenelement bilden sowie zwei Läufer, die als festes und bewegliches Element die Verbindung zur Anschlusskonstruktion bilden. Hohe Belastbarkeit und geringe Durchbiegung durch kompakte, quadratische Bauweise mit hohen Tragzahlen. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen. Um alle Befestigungsbohrungen zu erreichen ist es notwendig die Arretierschraube in der Schiene zur Montage zu entfernen und anschließend wieder einzusetzen. Ein beidseitiger Hub wird durch das Entfernen der Arretierschrauben erreicht. Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen. Form A: Zur Montage der Schiene Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden. Form B: Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s. Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl Bohrungen:
3
L=Länge:
210
H=Höhe:
26
C0Y N:
432
B=Breite:
28
C0Z N:
302
Gewicht in kg (ERP):
0.8535
H2:
7,5
Ursprungs-Land:
IT
Größe:
28
Form:
A
Ausführung 1:
Doppel-T-Form
Benennung:
Teleskopschiene
Hub S:
232
D für Schraube:
M5
Form-Typ:
mit Gewindebohrung
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.