Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK FÜR GELENKKÖPFE M20 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1935.20252045
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1935.20252045
EAN/GTIN:
     4059245704811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1935.05080516 Hinweis: Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsmaß C wurde so gewählt, damit eine Verbindung mit den Gelenkköpfen möglich ist. Passend zu Gelenkköpfe K0720 und K0721.
Weitere Informationen:
R1:
22,5
C:
25
L3:
29,5
B:
45
F statisch kN:
43
L1:
51,9
L:
90,5
L2:
68
W°:
99
D:
38
D1:
20
D3:
50
D2:
M20
Gewicht in kg (ERP):
0.6760
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
für Gelenkköpfe
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, gabelgelenk edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
17
€ 8,50*
ab € 73,70*
€ 86,70*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 75,02*
€ 95,00*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.