Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSTIFT DIN6325, D=3, L1=22, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1908.03X22
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1908.03X22
EAN/GTIN:
     4059245695096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: gehärtet. Härte 60 ±2 HRC. Bestellbeispiel: K1908.14X36 (Länge L1 mit angeben)
Weitere Informationen:
L2:
0,8
Z1:
0,45
L1=Länge:
22
Z2:
0,3
D=Durchmesser:
3
R:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0012
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Zylinderstift
DIN:
DIN 6325
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,30*
11 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,30*
€ 0,42*
2 Tage
471
1
€ 8,90*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.