Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSTIFT DIN6325, D=3, L1=12, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1908.03X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1908.03X12
EAN/GTIN:
     4059245695041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: gehärtet. Härte 60 ±2 HRC. Bestellbeispiel: K1908.14X36 (Länge L1 mit angeben)
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
3
Z2:
0,3
L2:
0,8
R:
3
L1=Länge:
12
Z1:
0,45
Gewicht in kg (ERP):
0.0006
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Zylinderstift
DIN:
DIN 6325
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.