Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR WIRELESS LAN ANTENNEN, KUNSTSTOFF SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     409-K1846.05000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1846.05000
EAN/GTIN:
     4059245648597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel sma 5m
antennen-verlängerungskabel sma
Koaxial WLAN-Antennen Verlängerungskabel. Das Kabel kann zwischen Gateway und Magnetfuß installiert werden. Ausführung: - SMA-Stecker reverse auf SMA-Buchse reverse. - 5 Meter Kabellänge. Bestellbeispiel: K1846.05000 Vorteile: - RP-SMA-Buchse zu RP-SM-Stecker - Signalverlust 0,3dB/m - Vergoldete Kontakte - CFD200 Koaxialkabel
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1710
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
G=Gewinde:
1/4-28
P=Kabellänge:
5000
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
für Wireless LAN Antennen
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Verlängerungskabel
PL Edelstahl:
false
Anschluss:
RP-SMA Buchse/Stecker
Weitere Suchbegriffe: antennen verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.