Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K1280.1208 Herst.-Nr.: K1280.1208 EAN/GTIN: 4059245317295 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Polyamid. O-Ring FPM 70. Ausführung: schwarz. Hinweis: Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm . Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0055 | Ursprungs-Region: | TWN | Ursprungs-Land: | TW | RoHS: | true | Farbe Grundkörper: | schwarz | Form: | A | Ausführung 1: | mit Hammer | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Kabelhalter | BN=für Nut: | 8 | N: | 8 | Ausführung 2: | Typ B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,97* | € 2,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,91* | € 3,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,31* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|